絞り込み
ブランド
- フカガワ
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ネグロス電工(1)
- ホーコス(1)
- 三和式ベンチレーター(6)
- 三菱電機(69)
- 日本キヤリア(8)
- 未来工業(1)
- 東芝キヤリア(18)
- 高須産業(2)

マイルズフレキ MF(鉄フレキ)
フカガワ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷から7日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥4,798~税込¥5,278~1台9日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
風量調節ダンパー(ガイド式)
フカガワ¥2,398~税込¥2,638~1台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
ネオフレキ NF(アルミフレキ)
フカガワ¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷から8日以内出荷アルミフレキのスタンダードタイプです。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥7,198税込¥7,9181台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下材質亜鉛呼び径200寸法P51寸法Q351寸法D198寸法R238寸法S283
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
パワーフレキ PF(アルミフレキ)
フカガワ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から8日以内出荷アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金
FKワイヤーフレキ_200Φx10m
フカガワ¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)200
FKワイヤーフレキ_150Φx10m
フカガワ¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)150
FKワイヤーフレキ_100Φx10m
フカガワ¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)100
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
FKワイヤーフレキ_250Φx10m
フカガワ¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)250
風量調節ダンパー(ガイド式)
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1台9日以内出荷から22日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷から22日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥24,980~税込¥27,478~1台22日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの9倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)250
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの8倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)225
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの7倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)200
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの6倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)175
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの5倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)150
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの4倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)125
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)100
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの11倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)300
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥14,980税込¥16,4781台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:17m/s以下材質亜鉛呼び径250寸法P51寸法Q439寸法D248寸法R298寸法S358
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥14,980税込¥16,4781台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:16m/s以下材質亜鉛呼び径225寸法P51寸法Q392寸法D223寸法R263寸法S320.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥7,198税込¥7,9181台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下材質亜鉛呼び径175寸法P51寸法Q307寸法D173寸法R203寸法S245.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥4,898税込¥5,3881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下材質亜鉛呼び径150寸法P51寸法Q260寸法D148寸法R178寸法S209.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥4,898税込¥5,3881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下材質亜鉛呼び径125寸法P52寸法Q216寸法D123寸法R143寸法S170.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥3,898税込¥4,2881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:11m/s以下材質亜鉛呼び径100寸法P52寸法Q171寸法D98寸法R118寸法S133
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥3,898税込¥4,2881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛呼び径75寸法P52寸法Q140寸法D73寸法R93寸法S113
FKワイヤーフレキ_300Φx10m
フカガワ¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)300
FKワイヤーフレキ_275Φx10m
フカガワ¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)275
FKワイヤーフレキ_225Φx10m
フカガワ¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)225
FKワイヤーフレキ_175Φx10m
フカガワ¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)175
FKワイヤーフレキ_125Φx10m
フカガワ¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)125
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
フカガワ¥6,298~税込¥6,928~1台9日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛寸法L112
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら