イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • ナイログ アサダ

    ナイログ

    アサダ(68件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
    用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
  • オイルモレチェック イチネンTASCO

    オイルモレチェック

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
  • オイルもれチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルもれチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。 外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。
    用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に容量(mL)150使用温度範囲(℃)0~50
  • フレア部漏れ止剤 イチネンTASCO

    フレア部漏れ止剤

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!。あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。※鉱物油を使用している機器には使用できません。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。※漏れないことを保証するものではございません
    内容量(mL)50本数1本
  • フレアー加工用スプレーオイル イチネンTASCO

    フレアー加工用スプレーオイル

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
    仕様スプレーノズル付容量(mL)180
  • オイルインジェクター イチネンTASCO

    オイルインジェクター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの充填に使用します。
    全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60
  • フレアナットゆるみ防止剤 イチネンTASCO

    フレアナットゆるみ防止剤

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
    容量(mL)50主なワーク3次元形状
  • バキュームグリス イチネンTASCO

    バキュームグリス

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(15g)
    当日出荷
    ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
    用途R12、R22、R500、R502用
  • オイルインジェクター イチネンTASCO

    オイルインジェクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
    全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
  • 新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ

    新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個(500cc)
    翌日出荷
    引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
  • オイルポンプDX アサダ

    オイルポンプDX

    アサダ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    圧縮機のオイルの補充に。システムに圧力があるときも使用可能。
    ねじ寸法(吐出側)3/8フレア最高吐出圧(MPa)1.7吐出量(mL/回)112アズワン品番64-6755-60
  • 冷凍機油(スニソオイル) イチネンTASCO

    冷凍機油(スニソオイル)

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。 サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
  • フレア部漏れ止剤 イチネンTASCO

    フレア部漏れ止剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本(30mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレア部漏れ止材(フレアエイド) イチネンTASCO

    フレア部漏れ止材(フレアエイド)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
  • オイル吸着マット イチネンTASCO

    オイル吸着マット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
  • オイルハンター イチネンTASCO

    オイルハンター

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様天然繊維(コットン)を使用しています。 ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。 1枚でおよそ2Lの油を吸着します。 内容量…50×50(cm) 入数…100枚 質量…100g/枚 吸油量…18.23g/g
フレア配管用オイル