絞り込み
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

エアコンパル
BBKテクノロジーズ(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
ナイログ
アサダ(68件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
フレアー加工用スプレーオイル
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。仕様スプレーノズル付容量(mL)180
オイルインジェクター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンプレッサーオイルの充填に使用します。全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60
フレアナットゆるみ防止剤
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。容量(mL)50主なワーク3次元形状
オイルインジェクター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
オイル吸着マット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
オイルハンター
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様天然繊維(コットン)を使用しています。 ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。 1枚でおよそ2Lの油を吸着します。 内容量…50×50(cm) 入数…100枚 質量…100g/枚 吸油量…18.23g/g
オイルポンプDX
アサダ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷圧縮機のオイルの補充に。システムに圧力があるときも使用可能。ねじ寸法(吐出側)3/8フレア最高吐出圧(MPa)1.7吐出量(mL/回)112アズワン品番64-6755-60