絞り込み
電源(V)
- 100(1)
到達真空度
- 101~500ミクロン(1)
ブランド
- タカトテクニカ
- イチネンTASCO(13)
- JAPPY(5)
- マキタ(3)
- アサダ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- デンゲン(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)