絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
- DAIKO(大光電機)(59)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Luci(ルーチ)(48)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- アイリスオーヤマ(5)
- コイズミ照明(4)
- サンワダイレクト(9)
- スズデン販売(4)
- タテヤマアドバンス(2)
- トライト(12)
- ハーフェレ(30)
- 三菱電機(326)
- 岩崎電気(98)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 東正車輛(3)
- 東芝ライテック(38)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

LEDライト
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
LEDライト 防水IP65対応
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個欠品中防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色エコロジー商品省エネ
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷1200ルーメンの高輝度LEDが、玄関やガレージ、倉庫などの暗がりをしっかり照らします。ソーラーパネル分離型で5mのケーブル付き、日当たりの良い場所にパネルを設置でき、効率よく充電できます。人感センサーが動きを検知して自動点灯し、常灯。防犯モードの切り替えも可能です。左右のライトとセンサーが可動式で、照射方向を自由に調整できるため、設置場所に合わせた照明が行えます。100%点灯と50%点灯の2段階の明るさ調整ができ、環境や用途に応じた使い分けが可能です。フラッシュ点灯による防犯効果と自動省エネモードで、夜間の見守りとバッテリー管理を両立します。防水仕様のため、軒下や屋外でも安心して使用でき、家庭や店舗、工場の出入り口など幅広く活躍します。本体とソーラパネルはネジ穴もしくはクランプ固定式で、設置場所に応じた柔軟な固定が可能です。セット内容ソーラーパネル、固定クランプ2個、L型金具2個、壁面固定用ネジ一式材質ABS樹脂、PC質量(g)735サイズ(cm)約幅17.7×奥行き16.4×高さ12.5消費電力(W)13使用温度範囲-20度Cから45度Cケーブル長(m)5連続使用時間最大約2.5時間・50%常時点灯:約2.5時間・100%常時点灯:約1.2時間色温度5600Kから6500K充電時間約13.5時間注:毎日2時間の日照時間で計算寿命LED:約30000時間保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能有(IPX4)LED粒数(粒):60バッテリー容量(mAh)3600光束(Lm)最大1200調光方式2段階 100%:1200ルーメン 50%:600ルーメンエコロジー商品省エネ
USB BARライト
ルートアール¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書仕様LED素子数:12寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5Vエコロジー商品省エネ
USB BARライト
ルートアール¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。付属品両面テープ、マグネット、保証書仕様LED素子数:30質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明
トライト¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
LEDライト コンセント式
サンワダイレクト¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライト
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。色ホワイト
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/20形本体
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
LEDライト カラビナ付き 充電式
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。材質PC、ABS質量(g)約78消費電力(W)最大4.44電源リチウムイオンポリマー連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3光源COB×1色温度(K)2700/3500/4500/6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6充電時間(時間)約1.5コネクタType-C(充電用)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6作業範囲(m)照度:6~24防水性IPX5エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
トライト¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
ルーチ・オリレガ
Luci(ルーチ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷構造冷却方法 自然空冷、突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵、過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵入力電圧(V)AC100~AC242 50/60Hz使用環境屋内用定格出力電圧(V)24
LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力
HotaluX(ホタルクス)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体
DAIKO(大光電機)¥4,298~税込¥4,728~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷。仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
LEDシームレス照明
トライト¥6,798~税込¥7,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5
LEDシームレス照明用 延長コード
トライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。トラスコ品番195-4736長さ(mm)500色白質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
LEDシームレス照明用 延長コードL200
トライト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷直角部分の連結に便利です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LEDライト
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。 首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。 LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。 明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり) LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。 作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。光源SMD2835LED11粒光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180LED寿命(時間)約10000調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明
トライト¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個当日出荷仕様現行本体と旧ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
sB 高光束 L1200 白 4000K 調光
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150.3入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4600使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
ルーチ・PWM調光ドライバー
Luci(ルーチ)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら