絞り込み
電圧(V)
- 24(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(59)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Luci(ルーチ)(48)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- アイリスオーヤマ(5)
- サンワダイレクト(9)
- スズデン販売(4)
- タテヤマアドバンス(2)
- トライト(12)
- ハーフェレ(30)
- 三菱電機(326)
- 岩崎電気(98)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 東正車輛(3)
- 東芝ライテック(38)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む
24(1)

LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から5日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら