その他LEDベースライト :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(14)
100~242(35)
200(4)
242(1)
Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具
材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 定格出力約5~100%連続調光型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具 器具本体
エコ商品
iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。
取付直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装) 質量(kg)5.1 取付天井直付専用 材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニット別売
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様旧本体と現行ライトバー接続用 材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線 質量(kg)0.01
1個
279 税込307
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

Panasonic(パナソニック)JE3.6V13W-N
1個
499 税込549
当日出荷

Panasonic(パナソニック)JE8.4V30W-N
1個
419 税込461
当日出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JE3.6V9W-N
1個
419 税込461
当日出荷

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6 電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様現行本体と旧ライトバー接続用 材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線 質量(kg)0.01
1個
299 税込329
当日出荷

Panasonic(パナソニック)JE10.8V30W-N
1個
489 税込538
当日出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライト
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室 長さ(mm)1210 質量(kg)2.6 取付壁面(横向き)取付専用 タイプ標準タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し 明るさHf32形定格出力器具相当 演色指数(Ra)93 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.2 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.5 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 電球色 電圧(V)100/200 消費電力(W)32.7 全光束(Lm)4200 保護等級IP65 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル 質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97 タイプ球形タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) LED内蔵 LED寿命(時間)60000 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED電球 幅(mm)155 質量(kg)1.5 高さ(mm)155 取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白) 保護等級IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17) 出しろ(mm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) タイプ全周配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)調光信号コネクタ線
電線太さ(mm2)ビニル電線:0.5(青&白) コネクタナイロン66(白)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

仕様●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000時間●入力電流(100V時)(A):0.45●器具寿命:40000時間(光束維持率70%)●手元OFF/ONスイッチ:付●演色性(Ra):85 付属品バンドア・フィルタホルダ(6型 195×195)、落下防止ワイヤー 種別フィックスラウィト 備考PWM(PC) タイプ天井吊下型、6型 取付方式ボルト吊 電圧(V)100 消費電力(W)45 色温度(K)LED(3000) 入数1台 LED交換不可 調光範囲0~100% 電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付 反射板アルミ(銀色仕上)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン やわらかな間接光で落ち着いた空間に。
タイプ間接配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス 長さ(mm)229 幅(mm)230 質量(kg)3.3 取付パイプ取付型 種類舞台演出用 ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S) 電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷

歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEAL
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23(光源部IP44) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(本体)アルミ 定格出力約3~100% 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット別売
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板 質量(kg)1.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.6 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.17(100V時) グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 質量(kg)1.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 消費電力(W)21.7 入力電流(A)0.22(100V時) 材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります