住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード
什器間で電源を送るときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A
品種3P継源コード
1個
¥949
税込¥1,044
19日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ
高出力
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(高出力)
LEDモジュール用
非調光
LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)0.17
容量36VA
品種直流電源装置
使用場所屋内
入力電圧AC100V
調光の可否非調光
1個
¥4,598
税込¥5,058
19日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します
FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用
コネクタ収納タイプ
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
定格DC24V・2A
品種調光調色信号接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
19日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A
品種3P電源コード
1個
¥4,198
税込¥4,618
19日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
19日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用
PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000
質量(kg)0.001
定格DC24V・2A
品種接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
19日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける
挟み込み固定
電源コード付き
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
19日以内出荷
MKコネクタが両側についたコード
MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
定格AC125V・12A
品種MKコンセント用継線コード
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
質量(kg)0.9
品種直流電源装置
使用場所屋内・軒下
調光率(%)PWM制御3%~100%
入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
19日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
19日以内出荷
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント
什器用接地極付2Pコンセント
受電・給電どちらにも使用可能
温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63
定格電圧AC250V
品種MKコンセント
定格電流(A)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
品種樹脂サドル
1箱(5個)
¥1,098
税込¥1,208
19日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用します
アルミレールにコネクタを収納できます
FXCT-LED用
モジュールホルダー付
長さ(mm)1000
品種曲がりアルミレール
1個
¥6,898
税込¥7,588
19日以内出荷
1箱(3個)
¥899
税込¥989
19日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
19日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
19日以内出荷
アルミレール(低背タイプ)に取付穴を開けない場合に使用します
アルミレールTR-FXYL用
アルミレールTR-FXYL50A用
アルミレールTR-FXYSL1000C用
アルミレールTR-FXYTL1000C用
品種アルミレール低背タイプ用固定金具
1箱(5個)
¥949
税込¥1,044
19日以内出荷
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
19日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。