4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機防犯灯
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 クラスB+ 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別アクリル 半透明
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機LED40VA 防犯灯
消費電力(W)27 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)27
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED20VA 防犯灯
消費電力(W)16.1 性能耐雷サージ:15kV(コモンモード) 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)16.3
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります