19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
種別LED100形質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
用途軒下用電圧(V)100~242調光の可否不可
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
グリーン購入法適合
別置電源ユニット 非調光 4000タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット 非調光 4000タイプENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様専用別置電源ユニット付属品調光方式非調光適合モジュールD400
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
90日以内出荷
質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100
専用電源/別置形 三菱電機専用電源/別置形三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
HID形LEDランプシステム
仕様別置形タイプ下方向タイプ種類高天井用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64取付ピッチ(mm)310灯数1灯
専用電源/別置形 三菱電機専用電源/別置形三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
HID形LEDランプシステム屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形質量(g)1100タイプ全方向タイプ種類街路灯用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242定格出力電流(A)0.325外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5取付ピッチ(mm)350充電入力容量(VA)68クラス1000灯数1灯適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
別置電源ユニット/非調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/非調光ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電源専用別置電源ユニット調光方式非調光
別置電源ユニット/6000タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/6000タイプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール6000TYPE
別置電源ユニット/8000タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/8000タイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電源専用別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール10000TYPE
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)入力電圧(V)100・200・242適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
別置電源ユニット 位相制御 900タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット 位相制御 900タイプENDO(遠藤照明)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
仕様専用別置電源ユニット付属品調光方式位相制御方式適合モジュール900TYPE/D90
別置電源ユニット 位相制御 1400タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット 位相制御 1400タイプENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様専用別置電源ユニット付属品調光方式位相制御方式適合モジュール1400TYPE/D140
別置電源ユニット PWM 4000タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット PWM 4000タイプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様専用別置電源ユニット付属品調光方式PWM信号制御方式適合モジュールD400
別置電源ユニット/2400タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/2400タイプ/PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール2400TYPE
別置電源ユニット/3000タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/3000タイプ/PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール3000TYPE/D240
別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
別置電源ユニット/2400タイプ/非調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/2400タイプ/非調光ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール2400TYPE

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯用電源ユニット