絞り込み
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 200~242(1)
ブランド
- 東芝ライテック
- ENDO(遠藤照明)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(2)
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)

LED点灯装置
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ