絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

埋込引掛シーリングボディ 耐荷表示付(関西仕様) コンセントなし PW色 取付枠塗装品
神保電器¥829税込¥9121個翌々日出荷仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9694-82
ライティングダクト 引掛シーリング
JAPPY¥839税込¥9231個翌々日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から33日以内出荷照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能色クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242エコロジー商品省エネ
コンセント付丸型引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
別売部品
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷仕様適合質量:3kgまで材質プラスチック(白色)幅(mm)54×29質量(kg)0.1高さ(mm)30適合負荷100V専用 600W(6A)までアズワン品番64-9315-94