57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック引掛シーリングボディ(ライティングレール用)東芝ライテック(7件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック)増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
ライティングレール用プラグ TRUSCOライティングレール用プラグTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
角型引掛シーリングキャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
角型引掛シーリングプラグ オーム電機角型引掛シーリングプラグオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)オーム電機
239税込263
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
フルシリーズ角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格6A 125V
フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ 角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
フルシリーズ
包装パック商品
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
欠品中
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125仕様2P定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)引掛シーリング角型コンセントアダプタPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V仕様商パック
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125仕様2P定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)角形引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)125定格電流(A)6
露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ  PW色 神保電器露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ PW色神保電器
309税込340
1個
当日出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6仕様送り端子なし
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
定格電圧(V)125定格電流(A)6
天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)天井用角型引掛シーリングコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
引掛シーリング ODELIC(オーデリック)引掛シーリングODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで再生紙使用マーク適合
埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ PW色神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
傾斜天井用引掛シーリング Panasonic(パナソニック)傾斜天井用引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
タイプ傾斜天井用引掛シーリング定格6A 125V
埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック埋込引掛シーリング(コンセント付)東芝ライテック
1,298税込1,428
1個
欠品中
定格電圧(V)125材質(本体)メラミンフェノール定格電流(A)6
角型引掛シーリング(キャップ付) Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング(キャップ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
引掛シーリングコンセント ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセントODELIC(オーデリック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
レセプタクル ELPAレセプタクルELPA
299税込329
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A。電球100Wまで。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用。口金:E26
シーリング受台 Panasonic(パナソニック)シーリング受台Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色神保電器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電圧(V)125仕様送り端子付電流(A)6アズワン品番64-9627-84
C型受台用アダプター 神保電器C型受台用アダプター神保電器
249税込274
1個
3日以内出荷
露出・埋込兼用引掛シーリングボディ PW色 神保電器露出・埋込兼用引掛シーリングボディ PW色神保電器
779税込857
1個
翌日出荷
電圧(V)250電流(A)6アズワン品番64-9693-92
ライティングダクト 引掛シーリング JAPPYライティングダクト 引掛シーリングJAPPY
839税込923
1個
翌日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
中ベース レセプタクル ELPA中ベース レセプタクルELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
定格:250V 1A。電球20Wまで。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E12
用途樹脂製
シーリングボディ ELPAシーリングボディELPA
319税込351
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用
用途照明器具用

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング