照明器具アクセサリー・スイッチ :「照明器具」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)100
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
質量(kg)1.1
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)鋼板白色仕上
取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
質量(kg)1.1
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上
取付可能質量(kg)22
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
付属品口出線(電源線)2本付
質量(kg)0.4
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)11
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.8
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)11
1組(2本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
防雨・防湿耐食形
仕様口出線3本付(電源線2本、アース用1本)
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)11
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)ステンレス ヘアラインクリア仕上
材質(パイプ)ステンレス ヘアラインクリア仕上
1セット(2本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品
質量(kg)0.5
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)鋼板白色仕上
取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.8
仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上
取付可能質量(kg)7
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)0.8
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)7
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
付属品口出線付
質量(kg)0.8
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上
取付可能質量(kg)11
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.7
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)11(取付限度)
1組(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.08
定格入力電圧(V)通信:+-24
機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH
動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用)
使用可能温度範囲-20~40℃
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.4
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)7
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.2
仕上【カバー】鋼板 白色仕上
取付可能質量(kg)7
1組(2本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本
質量(kg)1
仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.7
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)25
1組(2本)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
使用方法照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。
質量(kg)1
タイプダークグレイ
仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装
取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付。壁面・垂直取付兼用
パイプ寸法(mm)L400
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
上向、下向360°取付可能
使用方法照明器具本体と付属のM8ボルトで取付
質量(kg)1
タイプホワイト
仕上【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装
取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用
パイプ寸法(mm)L400
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品乾電池2本(動作確認用)
適合(ユニット)SC3100、SC3110
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
電源単4乾電池(DC3.0V)2本
使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
仕様一般屋内用
質量(kg)0.8
種類ボルト用
最大寸法(mm)幅192×55×全長513
取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
チェーンステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
GTシリーズ。丸型露出ボックス73mmピッチ、84mmピッチに適合します
用途天井直付、露出ボックス取付専用
質量(kg)0.5
取付金具鋼板 電機亜鉛メッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
92日以内出荷
Myシリーズ。吊下補助金具付
用途黒板灯用
仕様口出線(電源線)2本付
質量(kg)2
耐荷重(kg)7
大きさ40形
材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(パイプ)鋼管 白色仕上
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属品口出線付
質量(kg)0.6
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
取付可能質量(kg)10
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本
質量(kg)1.4
仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)22
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕上【パイプ】 薄鋼電線管アイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)、【フランジ】: アルミダイカストアイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付
質量(kg)2.4
タイプダークグレイ
仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装
取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付
パイプ寸法(mm)L900
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能
適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)0.3
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
反射率(%)センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)通信:2.4
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)0.2
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70
質量(kg)0.16
取付1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)120
電源(V)100
適合負荷3~300VA
調光率(%)5~100
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼板
消費電力(W)7.1
出力12V300mA
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)
端子電源・調光信号線
接続台数(LED電源)120台以下
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。