26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

Lファインecoシリーズ リニューアルキット
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 消費電力(W)0.1 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.04 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。軽量モデル。電源別置型。一般形
定格連続調光(信号制御5~100%)段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~242
1台
7,598 税込8,358
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 消費電力(W)0.1 定格電圧電源ユニットより給電 使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
1台
2,798 税込3,078
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類AC24V用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)6 出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA 使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境温度(℃)0~40 取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。 入力電流(mA)300 使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと) 最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台 入力電源(V)AC24、DC0~10
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 定格電圧(V)15+-15% 使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.05 定格入力電圧(V)通信:+-30 入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 定格入力電流(mA)通信:500 使用区分盤内用
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可) 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ40形ライトユニット用 消費電力(W)0.3 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
2,798 税込3,078
31日以内出荷

GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 消費電力(W)0.2 定格電圧電源ユニットより給電 通信方式特小無線920MHz帯 使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1台
4,798 税込5,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。一般モデル。電源別置型。一般形。角タイプ
質量(kg)0.8 定格連続調光(信号制御5~100%)段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)鋼板 白色塗装、底板:アルミ 白色塗装
1台
7,598 税込8,358
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDタイプ。専用電源ユニットとの組合せで出力が変更可能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×210×48 質量(kg)0.3 適合調光器:DEM1003F
1台
2,998 税込3,298
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修用。GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)
用途屋内用 クラス5000~3000
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷

GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 消費電力(W)0.1 定格電圧電源ユニットより給電 使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修用。GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内用 回路4回路用 クラス5000~3000
1台
6,998 税込7,698
92日以内出荷

Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ110形ライトユニット用 定格電圧電源ユニットより給電 使用温度(℃)5~35 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 通信方式特小無線920MHz帯 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1台
3,198 税込3,518
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。高温対応。耐塵・防噴流形。電源別置型。IP65
質量(kg)1.7 定格段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・RGモデル。後付オプション
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.2 クラス5000~3000
1台
5,598 税込6,158
92日以内出荷

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3 消費電力(W)0.1 使用可能温度範囲-10~40℃
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレアレスタイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×315×57
1台
3,598 税込3,958
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AKシリーズ
質量(kg)0.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×210×48 定格連続調光(位相制御)5~100% 適合調光器:DEM1003F(別売)
1台
2,998 税込3,298
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電) 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)5~35 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途白熱灯専用 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板 黒塗装 入力AC100V 単相2線式
1台
53,980 税込59,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)0.1 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 タイプ40形・20形ライトユニット用 定格電圧電源ユニットより給電 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.05 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温度(℃)5~35 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内 通信方式特小無線920MHz帯
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。IP65。耐振動・耐衝撃・重耐塩。電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫 質量(kg)1.1 定格段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、底板:ステンレス鋼板 クラス2000
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷