絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
軽量パイプ吊具(Φ16)
東芝ライテック¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から47日以内出荷パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。材質(パイプ)アルミ
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし
岩崎電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
デンゲンプラグ&チェーンセットB
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷照明器具を吊下げて設置できます。用途AC100V専用の差し込みプラグを付属適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB電源コード(m)2チェーン長(mm)吊下げ用:300×2取付金具電源プラグ:1個電源プラグ2000mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ吊具 ワン型
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷パイプ吊具(ワン型)付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
パイプ吊具 フナ型
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷パイプ吊具(フナ型)付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
ショップライン 100V用配線ダクトシステム パイプ吊クロスハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。長さ(mm)463
HF86形1灯・2灯用吊具 パイプ
三菱電機¥2,998税込¥3,2981組(2本)4日以内出荷付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
吊具 直付タイプ<給電部品付>
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.3色白取付直付タイプ<給電部品付>高さ(mm)300材質(本体)ステンレス縦(mm)90横(mm)90材質(フランジ)鋼板 白艶消
吊具 直付タイプ
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2色白取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体
HotaluX(ホタルクス)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から9日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体エコロジー商品省エネ
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)
岩崎電気¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)
岩崎電気¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
岩崎電気¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
Design BASE series 吊具直付タイプ 給電部品付
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個62日以内出荷Design BASEシリーズ仕様給電部品付色シルバーメタリック取付直付タイプ
ペンダント用吊具
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
チェーン吊具
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷DNシリーズ用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。材質(本体)鋼板(ホワイト)パイプ径(Φmm)13材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
スマートアーキ フラットライトペンダントタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)カバー鋼板(ホワイト)材質(本体)鋼板(ホワイト)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70