158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ポリカーボネート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    ※天井・壁(縦長付/横長付)不可 アルミ型材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイク コイズミ照明

    スパイク

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様XU56329用材質スパイク:ステンレス・黒色塗装サイズ高-250 幅-□64mm 重-0.2kg
  • レースウェイ取付金具 DAIKO(大光電機)

    レースウェイ取付金具

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型CLリニューアルプレートΦ330 Panasonic(パナソニック)

    防雨型CLリニューアルプレートΦ330

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用質量(kg)0.8径(Φmm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜型固定金具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    傾斜型固定金具 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    付属品取付ネジ入数1セット2個入
  • サスペンションフライダクト Panasonic(パナソニック)

    サスペンションフライダクト

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    32日以内出荷
    舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
    仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
  • 電源線挿入用アダプトコネクタ Panasonic(パナソニック)

    電源線挿入用アダプトコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)線:300グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入数(個)1
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1組(2個)
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく
    用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    699税込769
    1組(2個)
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途天井取付専用
  • Linear series アウトドアリニア17 取付金具 ENDO(遠藤照明)

    Linear series アウトドアリニア17 取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    2,098税込2,308
    1組(2個)
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    適合アウトドアLinear17用材質ステンレス取付金具可動タイプ入数(個)2
  • 露出ボックス取付用金具 ENDO(遠藤照明)

    露出ボックス取付用金具

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)質量(kg)0.4適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
  • 支持金具 Panasonic(パナソニック)

    支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 電源収納ボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    電源収納ボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
  • ポール用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ポール用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    30日以内出荷
    塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
  • 標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】 三菱電機

    標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
    適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)種類LED-LINE逆富士型用
  • 連結パーツ ODELIC(オーデリック)

    連結パーツ

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    器具の連結時に必要です。
    材質樹脂長さ(mm)100幅(mm)52オフホワイト色高さ(mm)36種類連続調光タイプ用
  • メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)20タイプ片側用
  • メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)25タイプ両側用
  • MBジョイナ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    MBジョイナ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)27
  • MAジョイナ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    MAジョイナ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)27
  • 2ウェイカバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    2ウェイカバー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    32日以内出荷
    ダブルTバーのコーナー部のスリットにカバーします。
    ブラック材質(本体)スチロール
  • クロスジョイナT Panasonic(パナソニック)

    クロスジョイナT

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプ目透し用種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
  • Mチャンネル押え金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    Mチャンネル押え金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプライン長尺タイプ種類パーテンション用
  • TTジョイナ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TTジョイナ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)32種類スチールTバーとスチールクロスTバーの交点部接続用EGスクエア-F専用
  • WT50スペーサ Panasonic(パナソニック)

    WT50スペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプWT50
  • T字カバー Panasonic(パナソニック)

    T字カバー

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト材質(本体)ポリエチレン質量(g)0.4種類Tバー15D用
  • クロスジョイナLD【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    クロスジョイナLD【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    32日以内出荷
    仕様Tバー15DとスチールLバーの接続材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)41種類目透し用
  • CH116ハンガー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    CH116ハンガー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    32日以内出荷
    仕様スチールLバーとチャンネルスペーサーの固定材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)70タイプCL78
  • CH116ハンガー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    CH116ハンガー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    32日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプCH116
  • 取付金具・ペグ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    取付金具・ペグ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1組(2個×4本)
    4日以内出荷
    セット内容取付金具/ペグ材質ペグ:鋼板材質(本体)ステンレス
照明器具用取付金具