絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

sBシリーズ(直付型)用 レースウェイ取付金具(本体下向き器具取付用)
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571セット(2組)4日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。仕様レースウェイ30.45型共通入数2セット
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581個(5個)5日以内出荷主に曲線取付時に使用します長さ(mm)35質量(kg)0.01材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします長さ(mm)1000質量(kg)0.26材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥639税込¥7031個(5個)4日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます長さ(mm)20質量(kg)0.02材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
連結パーツ
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷器具の連結時に必要です長さ(mm)85幅(mm)52色オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
iD40形 直付施工用取付アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。長さ(mm)810幅(mm)78材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)高さ(mm)25適合器具NNLK42591、NNLK41518
防爆形LED照明器具 フロストパネル
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ガードとフロストパネルは同時に使用できません。セット内容なべ小ねじ×4ケ、パッキン×1ケ、スペーサ×4ケ質量(kg)0.2材質(パネル)ポリカーボネート
レディオックエリアセルカ 取付ベース
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷建物の屋上、橋梁、沿岸部等、強風や振動の多い場所では使用しないでください。取付ベース下部に水が溜まらないよう、排水処理を施してください。種別取付ベース