絞り込み
材質
- スチール(5)
- ステンレス(3)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三桂製作所(371)
- RS PRO(201)
- 日本シーム工業(89)
- 未来工業(76)
- 大阪電具(ODK)(56)
- セイワ工業(32)
- エスコ(30)
- 大阪コネクター製造(23)
- オーム電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 八州電工(13)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 大和電業(10)
- SMK(10)
- 電成興業(9)
- 伊藤電気製作所(8)
- エーアンドエーテック(7)
- INABA(因幡電機産業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(3)
亜鉛合金(1)

ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。仕様止めねじ本数:1本材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本質量(kg)0.17寸法L(mm)65呼びG22寸法D(mm)39.5防水保護等級IP65
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥869~税込¥956~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
盤用コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から6日以内出荷分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ストレートコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。用途屋内用付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジ種類速結コネクタ呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から6日以内出荷インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個4日以内出荷首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
カップリング・コネクタ 19 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット62日以内出荷ねじなし電線管用付属品種別ねじなし電線管用付属品構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
カップリング・コネクタ 25 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷ねじなし電線管用付属品種別ねじなし電線管用付属品構成ねじなしカップリング E25(DS0125)×100、ねじなしコネクタ E25(DS02252)×100
ボックスコネクタ薄鋼
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個3日以内出荷ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。質量(kg)0.02種類薄鋼電線管用寸法L(mm)27呼び10-15寸法D(mm)20寸法l(mm)11おねじ外径(mm)15.9適合電線管-
ボックスコネクタ厚鋼
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
ステンレスEGカムコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。材質SUS304および相当品種類厚鋼ねじシリーズ用表面仕上げ♯240研磨
速結アングルコネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。付属品防塵キャップ首振角度(°)30