絞り込み
材質
- 樹脂(2)
- 青銅(1)
ブランド
- ネオフレックス
- 三桂製作所(371)
- 日本シーム工業(89)
- 大阪電具(ODK)(56)
- セイワ工業(32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 大阪コネクター製造(23)
- エスコ(21)
- オーム電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 八州電工(13)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 大和電業(10)
- 電成興業(10)
- SMK(10)
- 伊藤電気製作所(8)
- エーアンドエーテック(7)
- INABA(因幡電機産業)(7)
- 日動電工(4)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
樹脂(2)
青銅(1)

ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥919~税込¥1,011~1個9日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
アングルコネクタ
ネオフレックス¥59,980税込¥65,9781個47日以内出荷KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:155対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)76.8寸法K(mm)ボディー:150ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
スリット入りロアフレックス
ネオフレックス¥19,980~税込¥21,978~1巻47日以内出荷手早く簡単取付けが可能。ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。