絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)
未来工業(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
露出用丸形ボックス〈平蓋〉
未来工業(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
丸型露出ボックス(4方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋼板製電気亜鉛メッキ
鋼板丸型ハブなし露出ボックス
電成興業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)
伊藤電気製作所¥459~税込¥505~1個5日以内出荷から6日以内出荷RoHS2指令に対応しています。ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
未来工業¥659税込¥7251個欠品中感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)


































![位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43039326-200316-02.jpg)