絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
  • 201×425×9(1)
  • 250×152×5(1)
  • 361×196×143(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(11)
  • スチール(4)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • (2)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • 未来工業(14)
  • カワグチ(3)
  • 日動電工(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(縦×横×深さ)(mm)から絞り込む
201×425×9(1)
250×152×5(1)
361×196×143(1)
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズタカチ電機工業
639税込703特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。
材質ボディー、ベース(PC+ABS)グレー
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス)未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)端子ボックス大阪避雷針工業(OHK)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
屋外用ジョイントボックス カワグチ屋外用ジョイントボックスカワグチ
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
材質耐候性ポリプロピレンサイズ寸法A(mm)175寸法B(mm)40寸法C(mm)50
電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス( 化粧ボックス)未来工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き未来工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト
ジョイントボックス カワグチジョイントボックスカワグチ
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
電話回線収容箱 日動電工電話回線収容箱日動電工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き未来工業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き) 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)未来工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト質量(g)1100種類回転ロック式
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
分岐ボックス LAMP(スガツネ工業)分岐ボックスLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。
材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)30本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
プラスチック製エンクロージャー ワイドミュラープラスチック製エンクロージャーワイドミュラー
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポート用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
マルチメディアポートシリーズ構成機器木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
屋内用ジョイントボックス カワグチ屋内用ジョイントボックスカワグチ
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌日出荷
材質本体:ポリカーボネート、弁部:難燃性ポリプロピレン寸法A(mm)175
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き) 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト質量(g)800種類回転ロック式
電力量計取付板 化粧カバー付 日動電工電力量計取付板 化粧カバー付日動電工
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
材質本体:硬質塩化ビニル/バイザー:ポリカーボネートライトブラック
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
材質本体:難燃性ABS、検針窓部:ポリカーボネート
その他ボックス