絞り込み
適合吊りボルト
- W1/2
- M5(3)
- M6(7)
- M8(4)
- M10(17)
- M12(13)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(105)
- その他(2)
ブランド
- ネグロス電工(23)
- アカギ(4)
- 南電機(4)
- 水本機械製作所(1)
「適合吊りボルト」から絞り込む
M5(3)
M6(7)
M8(4)
M10(17)
M12(13)
W1/4(1)
W5/16(1)
W3/8(105)
W1/2
その他(2)

吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
エイムF
アカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W
ネグロス電工(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から5日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。表面処理電気亜鉛めっき
ステンエイム
アカギ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具(中間挿入式ナット)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合フランジ幅(mm)5~30
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW1/2適合フランジ幅(mm)100~400
ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
DSプレート 溶融亜鉛4分用
南電機¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷適合ハンガー:Z-D30・Z-D30H・Z-D45・Z-D45H表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)適合吊りボルトW1/2・M12
DSプレート ユニクロ4分用
南電機¥1,098税込¥1,2081袋(10個)4日以内出荷適合ハンガー:D30・D30H・D45・D45H表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合吊りボルトW1/2・M12
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥439~税込¥483~1個5日以内出荷から17日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工¥319税込¥3511個5日以内出荷から17日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ステンエイムF
アカギ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ複合傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304