絞り込み
エコロジープロダクト

FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)ほか当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)
ネグロス電工¥4,298税込¥4,7281箱(20個)当日出荷フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
ケーブル支持金具吊りボルト用
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
一般形鋼用
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(50個)当日出荷結束材の併用でケーブル本数に合わせた支持ができます。 太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工¥549~税込¥604~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
ネグロック二重天井用金具(吊りボルト・丸鋼用・軽みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
ベビーラック
ネグロス電工¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781箱(50個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセット
カナフジ電工¥1,998税込¥2,1981箱(10組)4日以内出荷国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。備考SUS製・1組種類なし
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681袋(20個)当日出荷取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
パイセッター (VU管支持具)
未来工業¥839~税込¥923~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)
ネグロス電工¥3,698~税込¥4,068~1箱(20個)5日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
FVラック
ネグロス電工¥389~税込¥428~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
ステンレス UCクリップ
南電機¥1,798~税込¥1,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷Uラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。
UCクリップ
南電機¥829~税込¥912~1箱(5個)ほか4日以内出荷Uラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
溶融亜鉛 UCクリップ
南電機¥1,298~税込¥1,428~1箱(5個)ほか4日以内出荷Uラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)・ネジナットSUS304
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
電路支持材/支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら