51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • PF・VE兼用台付サドル 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル

    未来工業(12件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(10件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • VE台付サドル 未来工業

    VE台付サドル

    未来工業(8件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • サドルベース Panasonic(パナソニック)

    サドルベース

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
    寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル用スペーサー

    未来工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    台の高さ(mm)5
  • E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業(1件のレビュー)
    51税込56
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • VE台付サドル用スペーサー 未来工業

    VE台付サドル用スペーサー

    未来工業
    439税込483
    1袋(20個)
    翌日出荷
    台の高さ(mm)5
  • VE台付サドル用スペーサー 未来工業

    VE台付サドル用スペーサー

    未来工業
    719税込791
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    台の高さ(mm)25
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • サドルエース用ベースアップ 日動電工

    サドルエース用ベースアップ

    日動電工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
    付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
  • SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき 外山電気

    SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき

    外山電気
    4,498税込4,948
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アンカープラグ付
    適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用材質溶融亜鉛めっき
  • VE台付サドル用スペーサー 未来工業

    VE台付サドル用スペーサー

    未来工業
    799税込879
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
  • サドルベースキット ネグロス電工

    サドルベースキット

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • サドルベース 電気メッキ仕上 タチバナ

    サドルベース 電気メッキ仕上

    タチバナ
    2,198税込2,418
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
    材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
  • ステンレス サドルベース 南電機

    ステンレス サドルベース

    南電機
    5,198税込5,718
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
  • サドルベース溶融亜鉛メッキ 南電機

    サドルベース溶融亜鉛メッキ

    南電機
    7,598税込8,358
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
  • サドルベース 南電機

    サドルベース

    南電機
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
  • ケーブル立上管支持金具サドル 東京富士商会

    ケーブル立上管支持金具サドル

    東京富士商会
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合わせてご使用下さい。
    寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60寸法dM10×70
  • サドルベース タチバナ

    サドルベース

    タチバナ
    2,298税込2,528
    1箱(5組)ほか
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
  • SUSサドルベース タチバナ

    SUSサドルベース

    タチバナ
    4,898税込5,388
    1箱(5組)ほか
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
  • 溶融亜鉛サドルベース タチバナ

    溶融亜鉛サドルベース

    タチバナ
    3,898税込4,288
    1箱(5組)ほか
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
  • ステンレス 防水ビス止めソケット 電成興業

    ステンレス 防水ビス止めソケット

    電成興業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
  • ステンレス ビス止めソケット 電成興業

    ステンレス ビス止めソケット

    電成興業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 溶融亜鉛ビス止ソケット 電成興業

    溶融亜鉛ビス止ソケット

    電成興業
    939税込1,033
    1個ほか
    3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき
  • ステンレス ビス止ソケット 電成興業

    ステンレス ビス止ソケット

    電成興業
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    セット内容トルクビス:M5×6本質量(kg)0.918寸法L(mm)110呼び104寸法d(Φmm)115.4
  • 高耐食めっき鋼板 サドルベースキット 外山電気

    高耐食めっき鋼板 サドルベースキット

    外山電気
    3,898税込4,288
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    高耐食性・低コストの新素材採用
    適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
  • SUSサドルベース タチバナ

    SUSサドルベース

    タチバナ
    5,098税込5,608
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    適合薄鋼用呼び39寸法D(mm)38.5寸法W(mm)25
  • サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機

    サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース

    南電機
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
  • 樹脂製プラチャン 古河電工(古河電気工業)

    樹脂製プラチャン

    古河電工(古河電気工業)
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。
    寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
  • ステンレスサドルベース Panasonic(パナソニック)

    ステンレスサドルベース

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
    材質ステンレス製寸法H1(mm)6.5
  • サドル JAPPY

    サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • SBSP型 サドルベースキット SUS304 外山電気

    SBSP型 サドルベースキット SUS304

    外山電気
    5,298税込5,828
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    アンカープラグ付
    適合合成樹脂可とう電線管用材質SUS304
  • 22.4x12.5x30mm ケーブル用サドル エスコ

    22.4x12.5x30mm ケーブル用サドル

    エスコ
    780税込858
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948GR-1
  • バンドフックサドル 未来工業

    バンドフックサドル

    未来工業
    559税込615
    1セット(10個)
    翌日出荷
    吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。 解除も簡単にできます。
    適合MDBP-8使用温度(℃)60迄適合ダクトΦ30mm以上許容静荷重(N[kgf])20(2)

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用サドルベース