スッキリポールプラス用 先端キャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類先端キャップ入数(個)1
カラーEポール 先端キャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
スッキリポールプラス用 アウトキャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アウトキャップ入数(個)1
先端キャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途種別:ポール用別売部材種類:先端キャップ材質:ASA樹脂寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6色グレー入数(個)1
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材種類:引留フックサイズ:89用材質:アルミダイカスト臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89サイズ89用入数(個)1
スッキリポールプラス用 スッキリキャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類スッキリキャップ入数(個)1
スッキリポールプラス用 コンセント取付金具(1個用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類コンセント取付金具(1個用)呼び114用入数(個)1
アンカーフレームPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材材質鋼板種類アンカーフレーム仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)入数(個)1
スッキリポールプラス用 ボックス配管接続金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類ボックス配管接続金具呼び114用入数(個)1
カラーEポール 引留ボルトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
付属品平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン種別カラーEポール用別売部材材質ステンレス鋼サイズ89・114共用種類引留ボルト仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
カラーEポール 引留ボルトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
付属品平ワッシャー2枚、六角ナット1個適合89・114共用色シルバー(亜鉛めっき)
ベースプレートPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途入数(個):1種別:スッキリポール用別売部材種類:ベースプレート仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)スッキリポール用の別売部材です。寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400入数(個)1
アウトカバー(下部柱コンセント用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
用途種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材種類: アウトカバー穴サイズ(mm):38×58適用:下部柱コンセント取り付け開口部用付属:端子台材質:亜鉛めっき鋼板仕上げ:アクリル系焼付塗装【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
ジョイントカバー 89用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途種別:臨時施設専用ポール用別売部材種類:ジョイントカバーサイズ:89用色:グレー材質:EVA樹脂【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】臨時施設専用ポール用の別売り部材です。種別臨時施設専用ポール用別売部材材質EVA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/8.9/8.9色グレー入数(個)1
M10ポール 先端キャップPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途種別:ポール用別売部材種類:先端キャップ材質:ASA樹脂寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさしPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xの日よけに使用します。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:200×300入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさしPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xの日よけに使用します。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:140×210入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W52×H57入数(個)1
スッキリポールプラス用 アンカーフレームPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材材質鋼棒、鋼板(t4.5)種類アンカーフレーム入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
スッキリポールプラス用 ねじセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
仕様耐重塩害仕様セット内容ポール接続用ねじ(M8×12)、アース端子ねじ(M5×6)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材種類ねじセット
スッキリポールプラス用 スッキリボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
付属品鍵 M200(No.0200同等)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材型式3503型色ミディアムグレーメタリック種類スッキリボックス防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
スッキリポールプラス用 アンテナマスト支持金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アンテナマスト支持金具入数(個)1
スッキリポール用スッキリボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
スッキリポール用スッキリボックススッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別スッキリポール種類スッキリボックス仕上ポリエステル系粉体塗装入数1台防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 スイッチ併設用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
スッキリポールプラス用 台座 カメラ壁取付金具用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類台座(カメラ壁取付金具用)入数(個)1
ベースプレートPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材材質鋼板種類ベースプレート呼び165用仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 アンテナマスト支持金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類アンテナマスト支持金具仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 先端キャップPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材色シャンパンブロンズ種類先端キャップ呼び114用入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 引込口パッキン(長穴用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質EPDM種類引込口パッキン(長穴用)穴サイズ(mm)50×280入数(個)1
スッキリボックス用取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
スッキリポールプラス用 露出配管接続金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類露出配管接続金具呼び114用入数(個)1
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)税込¥2,638¥2,398
先端キャップPanasonic(パナソニック)税込¥615~¥559~
ベースプレートPanasonic(パナソニック)税込¥93,478~¥84,980~