FVラック(一般形鋼用)ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。
取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
FVラック(一般形鋼用) LB2ネグロス電工当日出荷
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。
LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
金属製可とう電線管用パイラッククリップネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)ネグロス電工当日出荷
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
FVラック(一般形鋼用 6WCH□)ネグロス電工4日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3