2ページ目: ケーブル支持具

374件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハンガー U型 日動電工

    ケーブルハンガー U型

    日動電工(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    839税込923
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
    適合M-10FA□~50FA□
  • クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
  • 金属製可とう電線管用パイラッククリップ ネグロス電工

    金属製可とう電線管用パイラッククリップ

    ネグロス電工
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
  • PF管クリップ( 角度自在) 未来工業

    PF管クリップ( 角度自在)

    未来工業
    779税込857
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
    適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
  • エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工

    エフモック(木材用 HWD4C型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    549税込604
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
    仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレングレー
  • ステップル JAPPY

    ステップル

    JAPPY
    459税込505
    1箱(100個)
    当日出荷
  • クリップ( 樹脂タイプ) PF管用 未来工業

    クリップ( 樹脂タイプ) PF管用

    未来工業
    839税込923
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
    適合形鋼金具(SGK・SGKL)
  • ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤) 未来工業

    ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用) LB2

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    当日出荷
    ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
    用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途屋外用。
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(接着タイプ)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    当日出荷
    二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
    用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
  • ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工

    ダクタークリップ保護キャップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル
  • コードクリップ&ミニフック オーム電機

    コードクリップ&ミニフック

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
  • 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    吊りボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
  • ミラックハンガー高耐食めっき鋼板 未来工業

    ミラックハンガー高耐食めっき鋼板

    未来工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
    高さ(mm)30
  • パワーバンド用止め具 未来工業

    パワーバンド用止め具

    未来工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(25個)
    当日出荷
    パワーバンドを固定する場合に使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • 樹脂製ダクトクリップ 未来工業

    樹脂製ダクトクリップ

    未来工業
    459税込505
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
  • ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    399税込439
    1セットほか
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
  • バインドハンガー(粘着テープタイプ) 未来工業

    バインドハンガー(粘着テープタイプ)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
    種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    1,298税込1,428
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)ステンレス仕様

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
    適合M-10FA□~50FA□
  • ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業

    ダクトクリップ高耐食めっき鋼板

    未来工業
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • パワーバンド 未来工業

    パワーバンド

    未来工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
    材質樹脂製幅(mm)10厚さ(mm)1.8使用温度(℃)-40~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業

    ケーブルクリップ( ステンレス製)

    未来工業
    749税込824
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
  • ボルトクリップ (ボックス用) 未来工業

    ボルトクリップ (ボックス用)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(20個)
    翌日出荷
    3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
    付属品タッピンねじ付適合樹脂ボックス・鉄ボックス
  • ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業

    ミラクリップ(H・L形鋼用)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
    適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
  • 通信線ステップル(スクリュー釘付) 未来工業

    通信線ステップル(スクリュー釘付)

    未来工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
    寸法B(mm)7
  • サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工

    サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷
    初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
    材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
  • 吊りボルト用ケーブル支持具 ネグロス電工

    吊りボルト用ケーブル支持具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
    適合【吊りボルト】W3/8、W1/2、M10、M12本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
  • 丸線イヤーハンガー 協進電機

    丸線イヤーハンガー

    協進電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
  • Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー エスコ

    Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951FY-51
  • ミラックハンガー用ナット 未来工業

    ミラックハンガー用ナット

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    押え金具の固定に使用します。
    質量(g)15適合ボルト径M8
ケーブル支持具