絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 未来工業(95)
- 南電機(53)
- エスコ(17)
- 協進電機(11)
- イワブチ(9)
- 東京富士商会(6)
- 日動電工(5)
- 日本製線(3)
- ELPA(1)
- スーパーツール(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20個)当日出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。材質電気亜鉛めっき(C)
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット(10個)ほか当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥919税込¥1,0111箱(20個)当日出荷電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
FVラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1箱(20個)ほか当日出荷から17日以内出荷取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
エフモック(木材用 HWD4C型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレン色グレー
FVラック(一般形鋼用) LB2
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181セット(20個)当日出荷ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)
ネグロス電工¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)当日出荷から3日以内出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊りボルト用ケーブル支持具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(50個)3日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。適合【吊りボルト】W3/8、W1/2、M10、M12本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)
ネグロス電工¥3,098税込¥3,4081箱(10個)当日出荷ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
FVラック(メッセンジャーワイヤー用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(50個)5日以内出荷から17日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。表面処理ダクロタイズド塗装
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)ほか5日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081セット(10個)3日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)4日以内出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 TWH型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(20個)欠品中吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
FVラック(Tバー用)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
木材用ケーブル支持具
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481セット(10個)5日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。材質ポリプロピレン色グレー
FVラック(一般形鋼用 6WCH□)
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)5日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)
ネグロス電工¥4,798税込¥5,2781セット(20個)5日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
ネグロック(木材用 HWD3C型)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(10個)4日以内出荷釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板適合板厚(mm)21以上
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用□WC支持金具)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)適合(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8W1/2アズワン品番64-1094-18
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)5日以内出荷W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(20個)4日以内出荷吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
FVラック(壁面用 WC型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個5日以内出荷ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。表面処理ステンレス鋼(SUS)