特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート用ケーブルハンガー 未来工業

    インサート用ケーブルハンガー

    未来工業
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    翌日出荷
    インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
    適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
  • ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用) 未来工業

    ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)10~35許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) 未来工業

    ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)

    未来工業
    179税込197
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ロックバンド 未来工業

    ロックバンド

    未来工業
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    翌日出荷
    適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下
  • バインドハンガー(10連タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(10連タイプ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(5束)
    翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(接着タイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • バインドハンガー(透明タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(透明タイプ)

    未来工業
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
  • FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 TWH型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(20個)
    欠品中
    吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
    適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
  • FVラック(Tバー用) ネグロス電工

    FVラック(Tバー用)

    ネグロス電工
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
  • ミラックハンガー(薄型)用 小形六角ボルト 未来工業

    ミラックハンガー(薄型)用 小形六角ボルト

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    翌日出荷
    ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。 ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
    適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
  • ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8
  • ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様

    未来工業
    879税込967
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8・M10
  • ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    599税込659
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8・M10
  • ミラックハンガー黒 未来工業

    ミラックハンガー黒

    未来工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
    高さ(mm)30
  • ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト

    未来工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    材質ステンレス高さ(mm)15
  • バンドハンガー (ガス式鋲打機タイプ) 未来工業

    バンドハンガー (ガス式鋲打機タイプ)

    未来工業
    469税込516
    1セット(10個)
    翌日出荷
    天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。
    適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • バンドハンガー 未来工業

    バンドハンガー

    未来工業
    359税込395
    1セット(10個)
    翌日出荷
    天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
    適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ケーブルハンガー (仮設用)被覆付 未来工業

    ケーブルハンガー (仮設用)被覆付

    未来工業
    569税込626
    1個
    翌日出荷
    仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
    付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
  • ケーブルハンガー (仮設用) 未来工業

    ケーブルハンガー (仮設用)

    未来工業
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
    付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
  • ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業

    ケーブルハンガー (ALC・木材用)

    未来工業
    989税込1,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
    適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルハンガー( ラックタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー( ラックタイプ)

    未来工業
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
    適合(ボルト)W3/8、M10許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
  • バインドハンガー ELPA

    バインドハンガー

    ELPA
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。
  • ケーブルハンガー(高強度タイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(高強度タイプ)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径W3/8・W1/2)許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
  • ケーブルハンガー(接着タイプ) 大型タイプ 未来工業

    ケーブルハンガー(接着タイプ) 大型タイプ

    未来工業
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ)

    未来工業
    449税込494
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • バインドハンガー(エコノミータイプ)粘着テープ付 未来工業

    バインドハンガー(エコノミータイプ)粘着テープ付

    未来工業
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])15(1.5)
  • バインドハンガー(6連タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(6連タイプ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品 未来工業

    バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    規格5型適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • エフモック(木材用 FWD型) ネグロス電工

    エフモック(木材用 FWD型)

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
    材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)30以上
  • ステンレス パイプハンガー 南電機

    ステンレス パイプハンガー

    南電機
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
    材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルハンガー