絞り込み
適合管の呼び
  • 16
  • 14~19(7)
  • 19(7)
  • 22(31)
  • 22~25(7)
  • 28(33)
  • 28~31(7)
  • 30(11)
  • 31(5)
  • 36(21)
  • 39(9)
  • 40(6)
  • 42(20)
  • 50(5)
  • 51(9)
  • 54(19)
  • 63(9)
  • 70(6)
  • 82(13)
  • 100(11)
ブランド
  • 未来工業(19)
  • ネグロス電工(2)
  • JAPPY(1)
  • 日新工業所(1)
  • 南電機(1)
  • 電成興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管の呼びから絞り込む
16
22(31)
28(33)
30(11)
36(21)
42(20)
54(19)
63(9)
82(13)
100(11)
適合管の呼びをもっと見る
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
1,398税込1,538
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
889税込978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
3,398税込3,738
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
2,998税込3,298
1袋(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
799税込879
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
クリップ( 樹脂タイプ) VE管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) VE管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業ダクトクリップミルキーホワイト未来工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
439税込483
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) PF管用未来工業
839税込923
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ステンハンガークリップ 電成興業ステンハンガークリップ電成興業
2,398税込2,638
1箱(10個)
3日以内出荷
チャンネルマウント JAPPYチャンネルマウントJAPPY
3,998税込4,398
1袋(50個)
翌日出荷
インシュロックタイを併用セット後の位置移動も簡単突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
399税込439
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用) 未来工業PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用)未来工業
529税込582
1セット(10個)
翌々日出荷
軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
PF管クリップ(軽量間柱用) 未来工業PF管クリップ(軽量間柱用)未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトクリップ