132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モール用スイッチ枠 未来工業

    モール用スイッチ枠

    未来工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
    付属品ナットバス付
  • フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻 オリエント

    フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

    オリエント
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
    用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • プラモール付属品 エンド( フランジ付) 未来工業

    プラモール付属品 エンド( フランジ付)

    未来工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    開口穴が大きい場合に使用します。
  • ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業

    ワゴンモール用カーペットテープ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(30枚)
    当日出荷
    ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
    仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
  • プラモール付属品 自在曲ガリ 未来工業

    プラモール付属品 自在曲ガリ

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    長さ調節ができます。
  • プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業

    プラモール付属品 T型ジョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
  • ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 テーパーエンド

    未来工業
    148税込163
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • Cモール 未来工業

    Cモール

    未来工業(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
    適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)材質ABS製全長(m)1
  • ジャンボモール 未来工業

    ジャンボモール

    未来工業
    949税込1,044
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
    全長(m)2
  • プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業

    プラモール付属品 コーナージョイント

    未来工業
    639税込703
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業

    モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付

    未来工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
    付属品ストッパー付長さ(m)2
  • プラスチックダクト 未来工業

    プラスチックダクト

    未来工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
    材質プラスチック製全長(m)2
  • ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( ワイドタイプ)

    未来工業
    889税込978
    1本
    当日出荷
    従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業

    ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45

    未来工業
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
  • 巾木モール 未来工業

    巾木モール

    未来工業(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
    全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
  • ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ 未来工業

    ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ

    未来工業
    12,980税込14,278
    1巻
    翌日出荷
    ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
    仕様25(m巻)厚さ(mm)2
  • ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( セパレートタイプ)

    未来工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • Cモール付属品 未来工業

    Cモール付属品

    未来工業
    779税込857
    1セット(10個)
    翌日出荷
    位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはCモールの溝の上からかぶせるだけです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。 Cモールに合わせた4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。
    材質ABS製
  • インテリアダクト 未来工業

    インテリアダクト

    未来工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。 シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。 アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。 インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。 軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
    材質アルミ製
  • プラスチックダクト用 エンド 未来工業

    プラスチックダクト用 エンド

    未来工業
    109税込120
    1個
    翌日出荷
    プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
    材質プラスチック製
  • プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業

    プラスチックダクト用 連結カバー

    未来工業
    76税込84
    1個
    翌日出荷
    プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
    材質プラスチック製
  • モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業

    モールダクト付属品 コンビネーションカバー

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
    付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製
  • モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業

    モールダクト付属品 連結ソケット

    未来工業
    219税込241
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
    付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)44寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)59.5
  • モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 未来工業

    モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無

    未来工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
    付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
  • 巾木モール付属品 ストレート 未来工業

    巾木モール付属品 ストレート

    未来工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    巾木モールの継ぎ目箇所に使用します。
  • 巾木モール付属品 エンド(左) 未来工業

    巾木モール付属品 エンド(左)

    未来工業
    84税込92
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 巾木モール付属品 出ズミ 未来工業

    巾木モール付属品 出ズミ

    未来工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 天井モール 未来工業

    天井モール

    未来工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
    適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)カベ白全長(m)2
  • ワゴンモール付属品セパレートタイプ 未来工業

    ワゴンモール付属品セパレートタイプ

    未来工業
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    種類曲ガリ
  • ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業

    ワゴンモール付属品 曲ガリ

    未来工業
    128税込141
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ブラック
  • ジャンボモール付属品 未来工業

    ジャンボモール付属品

    未来工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
  • Eモール付属品 コーナージョイント 未来工業

    Eモール付属品 コーナージョイント

    未来工業
    859税込945
    1セット(5個)
    翌日出荷
    寸法L(mm)75寸法H(mm)28規格4号寸法B(mm)35.2寸法h(mm)17.1
  • エンド 未来工業

    エンド

    未来工業
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法L(mm)35寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)15
  • 光モール付属品 分岐ボックス 未来工業

    光モール付属品 分岐ボックス

    未来工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
    規格4号
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • インテリアダクト用 器具取付けボルト 未来工業

    インテリアダクト用 器具取付けボルト

    未来工業
    179税込197
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    インテリアダクト本体に照明器具等を取り付ける金具です。
  • 形鋼用インテリアダクト 吊り金具 未来工業

    形鋼用インテリアダクト 吊り金具

    未来工業
    299税込329
    1個
    欠品中
    形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
    適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
  • プラスチックダクト用 分岐ボックス 未来工業

    プラスチックダクト用 分岐ボックス

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック製
モールダクト