絞り込み

モールダクト付属品 連結カバー
未来工業¥199~税込¥219~1個翌日出荷モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)30
モールダクト付属品 継手
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 ダクトエンド
未来工業¥229~税込¥252~1個翌日出荷ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 ウォールカバー
未来工業¥489~税込¥538~1個翌日出荷ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。付属品カラーねじ(3本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)45規格50型寸法B(mm)75寸法h(mm)45
モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
巾木ダクト (プラスチック製)
未来工業¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。材質プラスチック製色チョコレート全長(m)2
ワゴンモール( ソフトカバータイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から翌々日出荷展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。全長(m)2
ストレート
未来工業¥109~税込¥120~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。寸法L(mm)25寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)15
出ズミ
未来工業¥119~税込¥131~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)14.8
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業¥999税込¥1,0991セット(10本)翌日出荷蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)適合Φ4以下の通信線・ケーブル寸法H(mm)6.5規格0号全長(m)1寸法B(mm)12.5寸法b(mm)8.2寸法h(mm)4.2
ダクトバンドリール
オリエント¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
クランプ
オリエント¥9,298税込¥10,2281セット(50個)当日出荷締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
配管支持金具 SD
ネグロス電工¥479税込¥5271個4日以内出荷適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。材質【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル許容荷重(N)49入数(個)1
インテリアダクト用 通線スリーブ
未来工業¥85税込¥941個翌日出荷インテリアダクトから壁・天井裏等へ通線する場合のケーブル保護に使用します。 ケーブルが傷付きません。 壁・天井材の厚さに応じ、自在に切断して使用でき、取付も簡単です。適合壁・天井厚(45mm迄)
インテリアダクト 直付け固定具
未来工業¥43税込¥471個翌日出荷木ネジで造営材へインテリアダクト本体を直付けする固定具です。 インテリアダクトのノック穴を利用してネジ締めだけで簡単に取り付けられ、スッキリ仕上ります。 インテリアダクト内に出っぱりがなく施工後の配線がラクです。適合プラスチック製
インテリアダクト用 分岐ボックス
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。材質プラスチック製
インテリアダクト用 吊り具
未来工業¥229税込¥2521個翌日出荷吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。 取り付けが簡単です。 インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
インテリアダクト用 連結金具
未来工業¥579税込¥6371個翌日出荷インテリアダクト本体の連結金具です。 インテリアダクト本体の内側で連結できるので、仕上りがキレイです。 インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。適合ユニクロメッキ処理
インテリアダクト用 ジョイント
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷インテリアダクト本体の接続及び柱や梁部分のコーナー、曲げ箇所の接続金具です。 インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。材質アルミ製
プラスチックダクト用 化粧カバー
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷壁からの引き出し箇所に使用します。 連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。 ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。付属品連結金具付材質プラスチック製規格55型