7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻 オリエント

    フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

    オリエント
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
    用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • 配管支持金具 SD ネグロス電工

    配管支持金具 SD

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。
    材質【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル許容荷重(N)49入数(個)1
  • プラスチックサドル 共和化学工業所

    プラスチックサドル

    共和化学工業所
    2,098税込2,308
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    電線を壁面や柱、床面に固定する際にご使用いただけます
    材質ポリエチレン樹脂
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
  • クランプ オリエント

    クランプ

    オリエント
    9,298税込10,228
    1セット(50個)
    当日出荷
    締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
    用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
  • ベース材交差支持金具 ネグロス電工

    ベース材交差支持金具

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
モールダクト