絞り込み
「色」から絞り込む

ワゴンモール用カーペットテープ
未来工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(30枚)当日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
プラモール付属品 T型ジョイント
未来工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ
未来工業¥12,980~税込¥14,278~1巻翌日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。仕様25(m巻)厚さ(mm)2
Cモール付属品
未来工業¥779~税込¥857~1セット(10個)翌日出荷位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはCモールの溝の上からかぶせるだけです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。 Cモールに合わせた4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。材質ABS製
天井モール
未来工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)色カベ白全長(m)2
プラスチックダクト用 エンド
未来工業¥109~税込¥120~1個翌日出荷プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。材質プラスチック製
プラスチックダクト用 連結カバー
未来工業¥76~税込¥84~1個翌日出荷プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。材質プラスチック製
モールダクト付属品 連結ソケット
未来工業¥219~税込¥241~1個翌日出荷から翌々日出荷ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)44寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)59.5
光モール付属品 分岐ボックス
未来工業¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。規格4号
インテリアダクト用 分岐ボックス
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。材質プラスチック製
形鋼用インテリアダクト 吊り金具
未来工業¥299税込¥3291個当日出荷形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
モールダクト付属品 連結カバー
未来工業¥199~税込¥219~1個翌日出荷モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)30
モールダクト付属品 継手
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 ダクトエンド
未来工業¥229~税込¥252~1個翌日出荷ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 コーナージョイント
未来工業¥729~税込¥802~1個翌日出荷天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)98寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)75寸法l(mm)70
モールダクト付属品 ウォールカバー
未来工業¥489~税込¥538~1個翌日出荷ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。付属品カラーねじ(3本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)45規格50型寸法B(mm)75寸法h(mm)45