絞り込み
「色」から絞り込む

フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻
オリエント¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
ダクトバンドリール
オリエント¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
クランプ
オリエント¥9,298税込¥10,2281セット(50個)当日出荷締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
配管支持金具 SD
ネグロス電工¥479税込¥5271個4日以内出荷適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。材質【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル許容荷重(N)49入数(個)1
インテリアダクト用 通線スリーブ
未来工業¥85税込¥941個翌日出荷インテリアダクトから壁・天井裏等へ通線する場合のケーブル保護に使用します。 ケーブルが傷付きません。 壁・天井材の厚さに応じ、自在に切断して使用でき、取付も簡単です。適合壁・天井厚(45mm迄)
インテリアダクト 直付け固定具
未来工業¥43税込¥471個翌日出荷木ネジで造営材へインテリアダクト本体を直付けする固定具です。 インテリアダクトのノック穴を利用してネジ締めだけで簡単に取り付けられ、スッキリ仕上ります。 インテリアダクト内に出っぱりがなく施工後の配線がラクです。適合プラスチック製
インテリアダクト用 連結金具
未来工業¥579税込¥6371個翌日出荷インテリアダクト本体の連結金具です。 インテリアダクト本体の内側で連結できるので、仕上りがキレイです。 インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。適合ユニクロメッキ処理
プラスチックダクト用 連結金具
未来工業¥399~税込¥439~1セット翌日出荷プラスチックダクト本体の連結金具です。 プラスチックダクトの側面溝にはめ込み、ネジを締めるだけで簡単に連結できます。材質ユニクロめっき
ベース材交差支持金具
ネグロス電工¥899税込¥9891個4日以内出荷仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)