EハンガークリップPanasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
吊りボルト振れ止め金具Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
Eハンガー吊り金具用当板Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具です。
適合ボルト径W3/8、W1/2質量(kg)0.03
Eハンガー吊り金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
吊りボルト振れ止め金具(片側用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
片側で1コです。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298