絞り込み
幅(mm)
- 10(4)
- 20(4)
適合最大径(Φmm)
- 110(1)
- 114.3(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 160(2)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 195(1)
- 225(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 260(4)
- 265(1)
- 280(2)
- 300(1)
- 320(1)
- 325(1)
- 350(2)
- 450(2)
- 適合最大径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- イワブチ
- モノタロウ(1)
- 富士商(11)
- JAPPY(9)
- ネグロス電工(7)
- 共立電機(7)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(6)
- 日動電工(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 内田鍛工(2)
- タカチ電機工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- Aトレード(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
「幅(mm)」から絞り込む
10(4)
20(4)

セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
小径バンド
イワブチ¥999税込¥1,0991個欠品中用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38適合径(Φmm)114.3ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
槍出金具用芯付バンド
イワブチ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
アームタイレスタイバンド
イワブチ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16