絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • 大阪避雷針工業(OHK)(54)
  • 共立電機(33)
  • 富士商(30)
  • 日動電工(12)
  • JAPPY(9)
  • 境川工業所(5)
  • 八光電機(4)
  • エスコ(2)
  • 清川工業(2)
  • ヨツギ(1)
  • カワソーテクセル(1)
  • 東京富士商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
  • バンド支持金物 イワブチ

    バンド支持金物

    イワブチ(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    機器類の取付にして使用します。
    規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。材質SUS304
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
    用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
    規格九州電力規格品
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • 変圧器支持金具 イワブチ

    変圧器支持金具

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
  • 終端クランプ イワブチ

    終端クランプ

    イワブチ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    梱包数100本適合径範囲18mm2~90mm2
  • スパイラルハンガー イワブチ

    スパイラルハンガー

    イワブチ
    179税込197
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    芯径(mm)3.2
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
  • 直付吊架金具 イワブチ

    直付吊架金具

    イワブチ
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトの太さによりお使い分けください。
    用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • つり線クランプ イワブチ

    つり線クランプ

    イワブチ
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85
  • 槍出金具用取付バンド イワブチ

    槍出金具用取付バンド

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
  • 高圧計器取付金具 イワブチ

    高圧計器取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
  • レフックスホーン取付金具 イワブチ

    レフックスホーン取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
    用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×100
  • ケーブル被覆保護カバー イワブチ

    ケーブル被覆保護カバー

    イワブチ
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    欠品中
    用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。材質PVC寸法l(mm)200寸法b(mm)21
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
  • 避雷突針支柱取付金物 イワブチ

    避雷突針支柱取付金物

    イワブチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 基礎ボルト用キャップ イワブチ

    基礎ボルト用キャップ

    イワブチ
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
  • 偏芯型余長処理金物 イワブチ

    偏芯型余長処理金物

    イワブチ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • パイプ取付金具 イワブチ

    パイプ取付金具

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    変圧器直付装柱の2次側低圧線の引下げ用および引上げ用パイプを支持するために使用します。IBT-40タイプと組合せてご使用下さい。
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • 屋外筐体取付金具 イワブチ

    屋外筐体取付金具

    イワブチ
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
    用途支柱の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200ボルト径d1(mm)M20ボルト径d2(mm)M16
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他金具