2ページ目: その他金具

188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P.P碍子 共立電機

    P.P碍子

    共立電機
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    高圧機内絶縁電線支持の保持に使用します。
  • L型金物(フック) 共立電機

    L型金物(フック)

    共立電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
    材質Q235表面処理溶融亜鉛めっき穴径18Φ
  • L型吊架金物 共立電機

    L型吊架金物

    共立電機
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
    材質ドブメッキ
  • 分線金物 共立電機

    分線金物

    共立電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    柱間より回線を分岐する場合に使用します。
    その他【引線】200kg材質ドブメッキ
  • 割シンプル 共立電機

    割シンプル

    共立電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 鉄骨用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    鉄骨用接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅・鉄材質(端子)黄銅ニッケルめっき
  • アルミ導帯分岐端子 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯分岐端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
  • アルミ導線 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導線

    大阪避雷針工業(OHK)
    569税込626
    1個
    10日以内出荷
  • 支線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    支線取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
  • コンプレッションフィッティング 八光電機

    コンプレッションフィッティング

    八光電機
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    熱電対固定箇所を密封したいが、熱電対挿入長さを特定できない場合に最適です。
    ねじ径R1/8適合シース外径(Φmm)4.8
  • 1号鋼芯引留金物 富士商

    1号鋼芯引留金物

    富士商
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    CATV(テレビ共聴)用架線金物
  • 丸シンプル 共立電機

    丸シンプル

    共立電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • 玉碍子 共立電機

    玉碍子

    共立電機
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
  • 槍出金具用取付バンド イワブチ

    槍出金具用取付バンド

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×100
  • 強化L型金物 日動電工

    強化L型金物

    日動電工
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
  • 変圧器 2KVA JAPPY

    変圧器 2KVA

    JAPPY
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 高圧計器取付金具 イワブチ

    高圧計器取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
  • レフックスホーン取付金具 イワブチ

    レフックスホーン取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
    用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 樹脂バンド JAPPY

    樹脂バンド

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1巻(50m)
    当日出荷
    簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
    用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
  • アルミ笠木伸縮継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ笠木伸縮継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ笠木用材質アルミ製
  • 銅線十字型接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    銅線十字型接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
  • 鉄筋用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    鉄筋用接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅・鉄材質(端子)黄銅ニッケルめっき
  • タンクローリー接地用金具 大阪避雷針工業(OHK)

    タンクローリー接地用金具

    大阪避雷針工業(OHK)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304
  • 突針 JIS中型 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 JIS中型

    大阪避雷針工業(OHK)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    用途管体用表面処理クロムめっき
  • T型クランプ 大阪避雷針工業(OHK)

    T型クランプ

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ線2.0 × 25本用材質アルミ製T型
  • Z端子 アルミ線用 大阪避雷針工業(OHK)

    Z端子 アルミ線用

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ線用、2.0×19用材質アルミ製、ニッケルめっき
  • 銅線T型接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    銅線T型接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
  • アルミ導線接続端子 片側 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導線接続端子 片側

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ線 2.0×25用材質アルミ製
  • Z端子 銅線用 大阪避雷針工業(OHK)

    Z端子 銅線用

    大阪避雷針工業(OHK)
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用、2.0×13・19用材質黄銅製、ニッケルめっき
  • 銅帯T型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯T型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    材質T
  • ストラップ 共立電機

    ストラップ

    共立電機
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ストラップは280mmまで。それ以上の長さは平アームタイになります。
    材質ドブメッキ厚さ(mm)3穴径(Φmm)18
  • ストラップ 共立電機

    ストラップ

    共立電機
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。
    材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
  • 引込線用メッシュカバー ヨツギ

    引込線用メッシュカバー

    ヨツギ
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)200寸法(内径Φmm×長さLm)Φ24×2
  • 腕金 1.8 富士商

    腕金 1.8

    富士商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    主として高圧3線の引留及びPAS取付に使用
  • SUS通信用C型金物 NTT 富士商

    SUS通信用C型金物 NTT

    富士商
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    CATV(テレビ共聴)用架線金物
  • 機器アーム 富士商

    機器アーム

    富士商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    高圧ピン碍子及び端末材取付OK!!。高強度、PAS取付もOK!!。軽量(8.6kg)、組立不要の為、作業性アップ!!
    適合径(Φmm)190~260荷重(N)垂直:2940(3分間)、水平:1470(3分間)
  • 中線引留金物 コン柱用 富士商

    中線引留金物 コン柱用

    富士商
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    コンクリート柱での高圧水平横3線引きにおける中線引留に強力バンドと共に使用します。
  • C型差込引留金物 富士商

    C型差込引留金物

    富士商
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    適合C型(2.3~2.6mm)
  • ボルトナット 共立電機

    ボルトナット

    共立電機
    389税込428
    1個
    翌々日出荷

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他金具