絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- JEFCOM(ジェフコム)(89)
- 未来工業(38)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)

振動ドリル
イチネンTASCO¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
換気コアドリルセット(マルチ)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷仕様サイディング(窯業系・金属系)、ALC、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の穴あけ作業に。 クイックチェンジ式のシャンクでボディ、センタードリルの着脱は工具不要です。 コアサイズ…110Φ、160Φ 有効長…130mm チャックサイズ…10mm & SDS 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
バイメタルホールソーキット(冷凍空調用)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、22、29、35、41、54mm アーバー:TA653RH-2、TA653RH-5…各1本<セット内容>
バイメタルホールソーキット(一般設備用)
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、19、22、25、29、32、35、38、44、51、64、76mm アーバー:TA653RH-1、TA653RH-3…各1本 センタードリル:TA653RJ-1…3本<セット内容>
チタンコーティングステップドリル
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様綺麗な切削面! 1本で10サイズの穴あけOK! 刃先をシンニング加工しており、切削スピードが上がり、綺麗な切削面になります。 1本で複数サイズの穴あけが可能です。 薄鉄板、銅版、合板、木材などのバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどをする際に便利です。 穴あけ板厚…鋼板2.0mm、ステンレス1.0mm、木材・プラスチック3.5mm 段幅…4mm 最大穴あけ厚さ…3.5mm4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
ダイヤモンドコアドリルヘッド
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
ダイヤモンドコアドリル
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
スーパーロングドリル(SDSシャンク)
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様デッキプレートの貫通も可能なクロス刃形状です。12.5全長(mm)1,000有効長(mm)200
エアコン工事用コアドリルセット
イチネンTASCO¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピンシャンクSDSプラス