絞り込み
接続口径
- 1-1/8
- 1/4(29)
- 5/16(8)
- 3/8(17)
- 1/2(12)
- 5/8(12)
- 3/4(7)
- 7/8(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(2)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3