絞り込み
「接続口径」から絞り込む

パックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷寸法(mm)19.05全長(mm)135最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/4
パックレスバルブ
鷺宮製作所¥16,980~税込¥18,678~1個61日以内出荷用途ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。最高使用圧力(MPa)3.53(区分:Y)流体温度(℃)-30~120耐圧力(MPa)5.3(区分:Y)継手JIS B8607フレア
パックレスバルブ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個(1個)翌日出荷3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)15.88全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷寸法(mm)9.53全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷寸法(mm)19.05全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/4
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/4
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷寸法(mm)6.35全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(mm)12.7全長(mm)190最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用パックレスバルブ
- 空調配管用ボールバルブ
- 空調配管用逆止弁