絞り込み
接続口径
- 7/8
- 1/4(23)
- 5/16(8)
- 3/8(10)
- 1/2(5)
- 5/8(4)
- 3/4(4)
- 1(2)
- 1-1/8(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(2)
「接続口径」から絞り込む
1/4(23)
5/16(8)
3/8(10)
1/2(5)
5/8(4)
3/4(4)
1(2)
1-1/8(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)

ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用パックレスバルブ
- 空調配管用ボールバルブ
- 空調配管用逆止弁