カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 栗田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチ-X ニップルキット
CEJN(セイン)¥219,800税込¥241,7801箱(5個)23日以内出荷マルチ-X 交換用ニップルです。用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
ポーティングブロック
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2個)ほか23日以内出荷1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3858RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3845RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3807RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3863RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3893RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3895RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3812RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3880RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3815RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3810RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 プラグ
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 グランドナット
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 カラー
CEJN(セイン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 Mネジグランドナット
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥449,800税込¥494,7801箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個トラスコ品番682-1372材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き呼び径(ND)4.8最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥67,980税込¥74,7781箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-9854材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 グランドナット
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 カラー
CEJN(セイン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 アダプター プラグ
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1368材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 アダプター プラグ
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ
CEJN(セイン)¥77,980税込¥85,7781箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5535材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665 パネル取付用カップリング 呼径16mm G 3/4 メネジ
CEJN(セイン)¥93,980税込¥103,3781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5584材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ565 パネル取付用カップリング 呼径12.5mm G 1/2 メネジ
CEJN(セイン)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5503材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ550 ニップル ウレタンホース接続11.0X16.0mm
CEJN(セイン)¥17,980税込¥19,7781箱(5個)23日以内出荷大口径タイプです。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管トラスコ品番682-7681材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング相手側ホースサイズ11.0×16.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ550 eSafe カップリング ウレタンホース接続11.0X16.0
CEJN(セイン)¥56,980税込¥62,6781箱(5個)23日以内出荷大口径タイプです。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管トラスコ品番682-9161材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング相手側ホースサイズ11.0×16.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ471ニップル ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)23日以内出荷シリーズ471のカップリングと接続が可能です。トラスコ品番633-9325取付サイズウレタンホース接続11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ471eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。トラスコ品番634-2564取付サイズウレタンホース接続11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416ニップル G1/2メネジ
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷シリーズ416のカップリングと接続が可能です。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途にトラスコ品番634-2545材質本体:ステンレススチール (AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥459,800税込¥505,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416 eSafeニップル ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0886材質本体:ステンレススチール(AISI 319)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348ニップル 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥76,980税込¥84,6781箱(10個)23日以内出荷シリーズ348のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2495材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348カップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)23日以内出荷特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ347カップリング G3/8メネジ
CEJN(セイン)¥76,980税込¥84,6781箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ342(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥67,980税込¥74,7781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-7793材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.06MPa時の計測値)相手側取付サイズM16×1.5 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ342 (めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥84,980税込¥93,4781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2544材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)相手側取付サイズ1/2 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番634-2497材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応