絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- BBKテクノロジーズ(32)
- CEJN(セイン)(583)
- KANA(片山チエン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TSC(旧多久販売)(3)
- UVIEW(ユービュー)(2)
- アサダ(21)
- イチネンTASCO(97)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エスコ(54)
- シンコー[継手](14)
- ノーブランド(3)
- ヤマト(事務用品)(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- 千代田通商(1)
- 日東(5)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら