絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
854件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番633-7792取付サイズNPT1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番633-7772取付サイズ1/2ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番634-2556取付サイズ3/4ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番634-2563取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    159,800税込175,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2511材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2527材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    199,800税込219,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    379,800税込417,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    87,980税込96,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    77,980税込85,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:付き材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ

    CEJN(セイン)
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    81,980税込90,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    77,980税込85,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9318材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    78,980税込86,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1箱(10個)
    欠品中
    呼吸器用途に最適です。
    用途消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。トラスコ品番682-4536材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2554材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
フレア式継手