絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
854件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ217” ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ217” ニップル

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ217” カップリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ217” カップリング

    CEJN(セイン)
    91,980税込101,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” フラットフェース(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” フラットフェース(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    159,800税込175,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(8個)ほか
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    499,800税込549,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    189,800税込208,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” ステンレススチール CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” ステンレススチール

    CEJN(セイン)
    689,800税込758,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9279材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” T型接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” T型接続

    CEJN(セイン)
    229,800税込252,780
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    コンパクトな一体型設計です。潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。
    用途ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    88,980税込97,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ115”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    79,980税込87,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)260RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9255材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。トラスコ品番683-9261材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。トラスコ品番682-1370材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ471”(ホース取付用ニップル CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ471”(ホース取付用ニップル

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ471のカップリングと接続が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ471”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ471”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    91,980税込101,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ471のカップリングと接続が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    91,980税込101,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ471のカップリングと接続が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    91,980税込101,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    359,800税込395,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    359,800税込395,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    359,800税込395,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ410”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ410”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    93,980税込103,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリニップル)

    CEJN(セイン)
    9,698税込10,668
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリカップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリカップリング)

    CEJN(セイン)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    57,980税込63,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング)

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
フレア式継手