絞り込み
ブランド

ワンタッチ流調バルブ
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合BF-HA856TL(R)X-PU,BF-HD856TL(R)X-PU,BF-HF856TL(R)X-PU,BF-HG856TL(R)X-PU,BF-HJ856TL(R)X-PU,BF-HR856TL(R)X-PU,BF-HT856TL(R)X-PU/FW1,BF-HW156TSBBF-R741TL(R)-D-PU,BF-WB856TL(R)X-PU1
機能部
TOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷機能部用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
ACアダプター
INAX(LIXIL)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合AM-90(100V)、AM-91(100V)、AM-92(100V)、AM-93(100V)、AM-97K(100V)他AM-210型、AM-211型、AM-213型 他
シャワーホースソケット(逆止弁付)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)150最高使用温度(℃)80
大便低圧FV用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)80
大便節水形FV用ハンドル元ネジ部
INAX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
家中丸ごとシリーズ
WHOLE IN ONE¥173,200税込¥190,5201個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4色クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
シャワーヘッド単体 エコアクア 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドタイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)