絞り込み
ブランド

オートマージュ用 センサーASSY
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様グースネックタイプ用適合AM-90 AM-90KAM-91 AM-91KAM-90(100V) AM-90K(100V)AM-91(100V) AM-91K(100V)
フットスイッチ部
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷寸法A(mm)200適合品番SF-FS2(JW) SF-FS2N(JW) SF-FS2D(JW) 、SF-FS2DN(JW)
機能部
TOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷機能部用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
固定ナット部
INAX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷適合JF-AD461SYX-C16Z(JW)・JF-AD461SYX-JG(JW)・JF-AD461SYX-JG2(JW)・JF-AD461SYXN-C16Z(JW)・JF-AD461SYXN-JG(JW)・JF-AD461SYXN-JG2(JW)
大便低圧FV用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)80
湯屋カラン用ピストン部(スプリング付)
INAX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷適合BF-11-13・BF-11-19・BF-11F-13・BF-11F-19寸法A(mm)20寸法B(mm)21
大便低圧FV用ハンドル元ネジ部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系・CF-110MKTV・CF-110(111)MKT7寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)28
セラミックバルブ部
INAX(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷適合品番LF-9140N、SF-27DN、SF-9400、SF-9400N、SF-9400N(N9)、SF-9410N
家中丸ごとシリーズ
WHOLE IN ONE¥133,200税込¥146,5201個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター13mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2色クロームメッキ質量(g)420使用環境温度(℃)0~45